Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.1875 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Longueur de l’accouplement0.6250 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale0.6250 po
- Taille de la vis#4-40
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- Cote de température-40 à 350 °F