Motion
WSPK-10-8-SS
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI14947928
N° MFRWSPK-10-8-SS
Prix351.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI14947928
N° MFRWSPK-10-8-SS
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
Prix351.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.9375 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Taille de la vis
    #10-32

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0508 mm à +0.0127 mm | +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
WSPK-10-8-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX-P