Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Longueur de l’accouplement0.8750 po
- Porte-clés - Côté 10.1250 po
- Porte-clés - Côté 20.0937 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale0.8750 po
- Taille de la vis#8-32
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po | +0.0508 mm à +0.0127 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable
- SérieWSPK
- Cote de température-40 à 350 °F