Motion
65432938031
Ruland BC44-1 1/4 po -24MM-A, accouplement de soufflet 1 1/4 po x 24mm , haute résistance, aluminium, 2.750 po (69.9 mm), diamètre extérieur 3.431 po (87.1 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14947960
N° MFR65432938031
Prix435.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC44-1 1/4 po -24MM-A, accouplement de soufflet 1 1/4 po x 24mm , haute résistance, aluminium, 2.750 po (69.9 mm), diamètre extérieur 3.431 po (87.1 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14947960
N° MFR65432938031
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
Prix435.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5820 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.4310 po
  • Poids
    1.276 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    52.25 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    26.13 N-m
  • Capacité de couple
    77.08 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
BC44-1 1/4"-24MM-A RACCORD À SOUFFLET, CLA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif