Motion
63452940987
Ruland MCLX-40MM-1 1/2 po-F, raccord rigide 40mm x 1-1/2 po, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 3.031 po (77mm), longueur de 4.252 po (108mm)
N° D’ARTICLE MI14948514
N° MFR63452940987
Prix976.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MCLX-40MM-1 1/2 po-F, raccord rigide 40mm x 1-1/2 po, acier oxyde noir, style pince monopièce, DE 3.031 po (77mm), longueur de 4.252 po (108mm)
N° D’ARTICLE MI14948514
N° MFR63452940987
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
Prix976.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.3070 po
  • Diamètre extérieur
    3.0310 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Poids
    6.194 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    28.76 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
UNE-PIÈCE NOMAR RIGIDE, MCLX-40MM-1 1/2 PO-F