Motion
63452941105
Ruland MSPX-1 1/2 po -35MM-SS, 1-1/2 po x 35mm Raccord rigide, acier inoxydable 303 , pince en deux pièces, 2.638 po (67mm) DE, 3.740 po (95mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948578
N° MFR63452941105
Prix1,186.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-1 1/2 po -35MM-SS, 1-1/2 po x 35mm Raccord rigide, acier inoxydable 303 , pince en deux pièces, 2.638 po (67mm) DE, 3.740 po (95mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948578
N° MFR63452941105
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
Prix1,186.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.9410 po
  • Diamètre extérieur
    2.6380 po
  • Longueur totale
    3.7400 po
  • Poids
    3.848 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    16.96 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
RIGI DEUX PIÈCES NOMAR MSPX-1 1/2 PO-35MM-SS