Motion
63452941106
Ruland MSPX-1 1/4 po -25MM-SS, 1-1/4 po x 25mm Raccord rigide, acier inoxydable 303 , pince en deux pièces, 1.772 po (45mm) DE, 2.953 po (75mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948580
N° MFR63452941106
Prix750.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-1 1/4 po -25MM-SS, 1-1/4 po x 25mm Raccord rigide, acier inoxydable 303 , pince en deux pièces, 1.772 po (45mm) DE, 2.953 po (75mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948580
N° MFR63452941106
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
Prix750.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0280 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Longueur totale
    2.9530 po
  • Poids
    2.111 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    7.08 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
RIGI DEUX PIÈCES NOMAR MSPX-1 1/4 PO-25MM-SS