Motion
TTR750APSC6C-2.0FL-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR750APSC6C-2.0FL-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 29.5 po entre les trames; espacement du faisceau : 108 mm; portée : 120 mm diffus; sortie : LO PNPl; entrée : 18-30 V c.c.; fils volants de 2 m (6.5 pi) Embout C : réglage/hexagonal et rond
N° D’ARTICLE MI14951658
N° MFRTTR750APSC6C-2.0FL-CTR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR750APSC6C-2.0FL-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 29.5 po entre les trames; espacement du faisceau : 108 mm; portée : 120 mm diffus; sortie : LO PNPl; entrée : 18-30 V c.c.; fils volants de 2 m (6.5 pi) Embout C : réglage/hexagonal et rond
N° D’ARTICLE MI14951658
N° MFRTTR750APSC6C-2.0FL-CTR
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
810976 TTR750APSC6C-2.0FL-CTR TTR