Motion
TTR713APSB6D-0.5Q5-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR713APSB6D-0.5Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 28.08 po entre les trames; espacement du faisceau : 93.1 mm; portée : 120 mm diffus; sortie : LO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; capuchon d’extrémité du connecteur mâle M12 D de 0.5 m (1.5 pi) : plat / rond
N° D’ARTICLE MI14951674
N° MFRTTR713APSB6D-0.5Q5-CTR
Prix487.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR713APSB6D-0.5Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 28.08 po entre les trames; espacement du faisceau : 93.1 mm; portée : 120 mm diffus; sortie : LO PNP; entrée : 18-30 V c.c.; capuchon d’extrémité du connecteur mâle M12 D de 0.5 m (1.5 pi) : plat / rond
N° D’ARTICLE MI14951674
N° MFRTTR713APSB6D-0.5Q5-CTR
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
Prix487.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
812318 TTR713APSB6D-0.5Q5-CTR TTR