Motion
Q20-2NLP-Q
Série Q20-2  : Rétroréfléchissant polarisé avec pot ; Plage : 5 m, entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : commutateur LO/DO, 1 NPN ; 150 mm (6 in) 4 broches M8 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI14951743
N° MFRQ20-2NLP-Q
Price$203.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série Q20-2  : Rétroréfléchissant polarisé avec pot ; Plage : 5 m, entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : commutateur LO/DO, 1 NPN ; 150 mm (6 in) 4 broches M8 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI14951743
N° MFRQ20-2NLP-Q
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
Price$203.26/each

Spécifications

Details

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
811968 Q20-2NLP-Q Q20-2 SÉRIE :

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté