Motion
AL-EB-VT2-189-50-U-CL

ABACO LIGHTING
AL-EB-VT2-189-50-U-CL

Éclairage à DEL - 189 W, 120 - 277 V / 480 V
N° D’ARTICLE MI14954210
N° MFRAL-EB-VT2-189-50-U-CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-EB-VT2-189-50-U-CL

Éclairage à DEL - 189 W, 120 - 277 V / 480 V
N° D’ARTICLE MI14954210
N° MFRAL-EB-VT2-189-50-U-CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.0000 po
  • Longueur
    51.8000 po
  • Puissance
    189 W
  • Largeur
    7.3000 po

Détails

  • Certification
    DLC, ETL, RoHS
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000 K - 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    163 lm/l
  • L70
    200,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Longévité
    200,000 heures
  • Sortie lumineuse
    30,782 lm
  • Style de montage
    plafond
  • Tension
    120 - 277 V / 480 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-EB-VT2-189-50-U-CL VAPEUR INDUSTRIELLE T
  • Homologué ELT (UL 1598), CSA 22.2.
  • Classé Premium par le consortium DesignLights (DLC).
  • Convient aux endroits humides. Le plafond couvert n’est pas requis pour maintenir la liste des emplacements humides ou les cotes IP.
  • NSF/ANSI STD2
  • Homologué IP65, IP66, IP67 et IP69K et certifié conforme à la norme NSF.
  • Zone d’éclaboussure 2.
  • Homologué NEMA 4X .
  • Homologué IK07 .
  • EMI : Titre 47 CFR 15 Classe A, ICES-005.
  • Conforme à la norme RoHS.
  • Les tests et rapports LM-79, LM-80 et TM-21 sont réalisés conformément aux normes de l’IESNA, conformément à TM-21.