Spécifications
Détails
- CertificationNEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 no 137/N° 250.0Class I, Division 1, Groupes C, DClass I, Division 2, Groupes A,B,C,DClass II, Division 1, Groupes E,F,GClass II, Division 2, Groupes F,GClass IIIEmplacements maritimes et humidesIECEXATEX
- Indice de rendu des couleurs70+ CRI
- Sortie lumineuse2,800 lm
- Tension120 - 277 v, 227 - 480 V
Aperçu
- Haute efficacité : jusqu’à 140 lm/w.
- Pilote de tension (U :120 - 277 V / HV : 277 – 840 V / CC : 12 – 48 V)
- CRI > 80
- Installations de montage en surface et de luminaires suspendus.
- Optique large et étroite pour un éclairage uniforme.
- Aluminium sans cuivre.
- Résistance élevée aux vibrations.