Motion
AL-JI-GN-C1D1-20-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-JI-GN-C1D1-20-8-50-U

Lumière pour zones dangereuses - 120 - 277 v, 227 - 480 V, sortie de 2,800 lm
N° D’ARTICLE MI14954225
N° MFRAL-JI-GN-C1D1-20-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-JI-GN-C1D1-20-8-50-U

Lumière pour zones dangereuses - 120 - 277 v, 227 - 480 V, sortie de 2,800 lm
N° D’ARTICLE MI14954225
N° MFRAL-JI-GN-C1D1-20-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.1000 po
  • Longueur
    6.8000 po
  • Largeur
    6.8000 po

Détails

  • Certification
    NEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 no 137/N° 250.0Class I, Division 1, Groupes C, DClass I, Division 2, Groupes A,B,C,DClass II, Division 1, Groupes E,F,GClass II, Division 2, Groupes F,GClass IIIEmplacements maritimes et humidesIECEXATEX
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Sortie lumineuse
    2,800 lm
  • Tension
    120 - 277 v, 227 - 480 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-JI-GN-C1D1-20-8-50-U LOCATI DANGEREUX
  • DEL SMT de haute qualité et pilote Meanwell.
  • Conception légère en aluminium d’aéronef.
  • Résistance élevée aux chocs.
  • Trois points d’entrée de câble de connexion.
  • Carte DEL et pilotes remplaçables.
  • Boîte de jonction intégrée pour le conducteur avec secours d’urgence.
  • Fonction de gradation et de batterie de secours disponible.
  • Traitement d’apparence de revêtement en poudre de qualité marine.