Motion
8G-6FJXSP XBULK

GATES RUBBER CO
8G-6FJXSP XBULK

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur de flexible de 1/2 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI14984390
N° MFR8G-6FJXSP XBULK
Prix28.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8G-6FJXSP XBULK

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur de flexible de 1/2 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI14984390
N° MFR8G-6FJXSP XBULK
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
Prix28.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Taille/type de fin
    No 6 JIC 37° Évasé
  • Corps hexagonal
    0.8660 po
  • Taille hexagonale
    0.8660 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.1930 po, 30.30 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Longueur
    2.6690 po
  • Taille SAE
    -8
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    0.7480 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Technologie d’écrou à couple complet, insert en C assurant un sertissage concentrique sans suintement, testé pour un million de cycles d’impulsion, conception Bite-the-wire
  • Application
    Hydraulique
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    MégaCrimp
  • Style de fin 1
    MégaCrimp
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Famille de raccords
    MégaCrimp
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G25170-0806X
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Normes respectées
    SAE, EN, ISO
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    MégaCrimp
  • Type
    MégaCrimp

Aperçu

Description du fabricant
COUPL MÉGACRIMP XBULK 71031019 8G-6FJXSP