Motion
12GS-12FMX90-096 XBULK

GATES RUBBER CO
12GS-12FMX90-096 XBULK

12GS-12FMX90-096 XBULK
N° D’ARTICLE MI14984463
N° MFR12GS-12FMX90-096 XBULK
Prix90.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-12FMX90-096 XBULK

12GS-12FMX90-096 XBULK
N° D’ARTICLE MI14984463
N° MFR12GS-12FMX90-096 XBULK
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
Prix90.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    12 FMX
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12

Détails

  • Configuration
    Tube plié
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FMX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° 96mm gouttes
  • Type de raccord
    MegaSeal .
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    JIC 37°

Aperçu

Description du fabricant
73477140 12GS-12FMX90-096 XBULK GLOBALSP