Motion
20GS-20FLH90-200 XBULK

GATES RUBBER CO
20GS-20FLH90-200 XBULK

20GS-20FLH90-200 XBULK
N° D’ARTICLE MI14984475
N° MFR20GS-20FLH90-200 XBULK
Prix312.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20GS-20FLH90-200 XBULK

20GS-20FLH90-200 XBULK
N° D’ARTICLE MI14984475
N° MFR20GS-20FLH90-200 XBULK
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
Prix312.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille/type de fin
    20FLH
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    No 20 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° 200mm gouttes
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
73477843 20GS-20FLH90-200 XBULK GLOBALSP