Motion
GSNI200020

AS RAYMOND
GSNI200020

GSNI200020 0.71X10X3 STK NO 20 ARBRE NTR G
N° D’ARTICLE MI14986066
N° MFRGSNI200020
Prix49.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI200020

GSNI200020 0.71X10X3 STK NO 20 ARBRE NTR G
N° D’ARTICLE MI14986066
N° MFRGSNI200020
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
Prix49.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    10.00 po
  • Force
    20 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.433 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    8.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.95 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.17 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI200020 0.71X10X3 STK NO 20 ARBRE NTR G
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté