Motion
GSNI360060

AS RAYMOND
GSNI360060

0.87X36.3X15.2STK 60Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986313
N° MFRGSNI360060
Prix102.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI360060

0.87X36.3X15.2STK 60Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986313
N° MFRGSNI360060
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
Prix102.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    36.30 po
  • Force
    60 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.572 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    33.94 po
  • Accident vasculaire cérébral
    15.2 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    7.06 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI360060 0.87X36.3X15.2STK 60Nbre de SHA NTR
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté