Motion
GSNI3849101

AS RAYMOND
GSNI3849101

RESSORT À GAZ À ARBRE 23X909X400 STK 449N NTR
N° D’ARTICLE MI14986317
N° MFRGSNI3849101
Prix97.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI3849101

RESSORT À GAZ À ARBRE 23X909X400 STK 449N NTR
N° D’ARTICLE MI14986317
N° MFRGSNI3849101
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
Prix97.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    35.79 po
  • Force
    101.2 lb
  • Hauteur
    0.996 po
  • Longueur
    1.550 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    33.43 po
  • Accident vasculaire cérébral
    15.75 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    7.6 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI3849101 23X909X400 STK 449N ARBRE NTR
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté