Motion
GSNI530050

AS RAYMOND
GSNI530050

0.591X20X8 STK 50# NTR ARBRE À RESSORT À GAZ
N° D’ARTICLE MI14986396
N° MFRGSNI530050
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI530050

0.591X20X8 STK 50# NTR ARBRE À RESSORT À GAZ
N° D’ARTICLE MI14986396
N° MFRGSNI530050
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
Prix47.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    20.00 po
  • Force
    50 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.866 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    18.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.99 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.8 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI530050 0.591X20X8 STK NO 50 ARBRE NTR
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté