Motion
GSSX2100100

AS RAYMOND
GSSX2100100

GSSX2100100 0.71X11.9X3.5STK 100NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986449
N° MFRGSSX2100100
Prix148.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX2100100

GSSX2100100 0.71X11.9X3.5STK 100NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986449
N° MFRGSSX2100100
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
Prix148.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    11.81 po
  • Force
    100 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.511 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.47 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.46 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX2100100 0.71X11.9X3.5STK 100NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires