Motion
GSSX210060

AS RAYMOND
GSSX210060

GSSX210060 0.71X11.9X3.5 STK NO 60 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986457
N° MFRGSSX210060
Prix148.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX210060

GSSX210060 0.71X11.9X3.5 STK NO 60 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986457
N° MFRGSSX210060
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
Prix148.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    11.81 po
  • Force
    60 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.511 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.47 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.46 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX210060 0.71X11.9X3.5 STK NO 60 SS GAZ
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires