Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue387 mm
- Force60 lb
- Hauteur0.780 po
- Longueur0.656 po
- Diamètre de la tige8 mm
- Longueur de l’épaule13.82 po
- Accident vasculaire cérébral5.51 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube18 mm
- Poids1.93 lb
- Largeur0.78 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires