Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue26.30 po
- Force150 lb
- Hauteur0.953 po
- Longueur1.139 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule24.88 po
- Accident vasculaire cérébral10.98 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube22 mm
- Poids5.18 lb
- Largeur0.95 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires