Motion
GSSX3050140

AS RAYMOND
GSSX3050140

GSSX3050140 0.87X27X11.81STK 140NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986596
N° MFRGSSX3050140
Prix309.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX3050140

GSSX3050140 0.87X27X11.81STK 140NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986596
N° MFRGSSX3050140
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
Prix309.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    26.97 po
  • Force
    140 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.168 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    25.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.81 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    5.32 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX3050140 0.87X27X11.81STK 140NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires