Motion
GSSX3249101

AS RAYMOND
GSSX3249101

GSSX3249101 23X309X100 STK 449N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986645
N° MFRGSSX3249101
Prix164.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX3249101

GSSX3249101 23X309X100 STK 449N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986645
N° MFRGSSX3249101
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
Prix164.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    12.17 po
  • Force
    101 lb
  • Hauteur
    0.996 po
  • Longueur
    0.527 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    9.8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.94 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    2.23 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX3249101 23X309X100 STK 449N SS GAZ S
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté