Motion
GSSX360040

AS RAYMOND
GSSX360040

GSSX360040 0.87X36.3X15.2STK 40NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986669
N° MFRGSSX360040
Prix386.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX360040

GSSX360040 0.87X36.3X15.2STK 40NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986669
N° MFRGSSX360040
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
Prix386.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    36.30 po
  • Force
    40 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.572 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    33.94 po
  • Accident vasculaire cérébral
    15.2 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    7.26 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX360040 0.87X36.3X15.2STK 40NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté