Motion
GSSX416067

AS RAYMOND
GSSX416067

GSSX416067 15X196X60 STK 298N SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986686
N° MFRGSSX416067
Prix130.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX416067

GSSX416067 15X196X60 STK 298N SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986686
N° MFRGSSX416067
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
Prix130.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    7.72 po
  • Force
    67.4 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.334 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.3 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.36 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.61 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX416067 15X196X60 STK 298N SS GAZ SPR
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté