Motion
GSSX416089

AS RAYMOND
GSSX416089

GSSX416089 15X196X60 STK 400N SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986688
N° MFRGSSX416089
Prix130.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX416089

GSSX416089 15X196X60 STK 400N SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986688
N° MFRGSSX416089
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
Prix130.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    7.72 po
  • Force
    89.9 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.334 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.3 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.36 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.61 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX416089 15X196X60 STK 400N SS GAZ SPR
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires