Motion
GSSX490030

AS RAYMOND
GSSX490030

GSSX490030 0.591X7.5X2 STK NO 30 SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986710
N° MFRGSSX490030
Prix139.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX490030

GSSX490030 0.591X7.5X2 STK NO 30 SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986710
N° MFRGSSX490030
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
Prix139.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    7.48 po
  • Force
    30 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.324 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.06 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.97 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.59 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX490030 0.591X7.5X2 STK NO 30 SS GAZ SP
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté