Motion
GSSX500050

AS RAYMOND
GSSX500050

GSSX500050 0.591X10X3 STK NO 50 SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986720
N° MFRGSSX500050
Prix126.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX500050

GSSX500050 0.591X10X3 STK NO 50 SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986720
N° MFRGSSX500050
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
Prix126.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    10.00 po
  • Force
    50 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.433 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    8.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.95 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX500050 0.591X10X3 STK NO 50 SS GAZ SPR
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté