Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue14.96 po
- Force10 lb
- Hauteur0.650 po
- Longueur0.648 po
- Diamètre de la tige6 mm
- Longueur de l’épaule13.58 po
- Accident vasculaire cérébral6.02 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube15 mm
- Poids1.31 lb
- Largeur0.65 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires