Motion
GSSX520060

AS RAYMOND
GSSX520060

GSSX520060 0.591X17X6.75 STK NO 60 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986743
N° MFRGSSX520060
Prix166.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX520060

GSSX520060 0.591X17X6.75 STK NO 60 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986743
N° MFRGSSX520060
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
Prix166.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    17.00 po
  • Force
    60 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.736 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    15.59 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.01 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.51 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX520060 0.591X17X6.75 STK NO 60 SS GAZ
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté