Motion
GSSX525020

AS RAYMOND
GSSX525020

GSSX525020 0.591X18.5X7.25STK 20NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986747
N° MFRGSSX525020
Prix175.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX525020

GSSX525020 0.591X18.5X7.25STK 20NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986747
N° MFRGSSX525020
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
Prix175.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    18.50 po
  • Force
    20 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.801 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    17.09 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.76 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.65 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX525020 0.591X18.5X7.25STK 20NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté