Motion
GSWB2286134

AS RAYMOND
GSWB2286134

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X286X100 STK 600N
N° D’ARTICLE MI14986807
N° MFRGSWB2286134
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSWB2286134

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X286X100 STK 600N
N° D’ARTICLE MI14986807
N° MFRGSWB2286134
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
Prix32.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    11.26 po
  • Force
    134.89 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    12.386 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    3.94 po
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.4 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz à lame soudée

Aperçu

Description du fabricant
GSWB2286134 18X286X100 STK 600N SOUDÉ B
  • Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré