Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue14.96 po
- Force89.92 lb
- Hauteur0.780 po
- Longueur16.457 po
- Diamètre de la tige8 mm
- Accident vasculaire cérébral5.91 po
- Diamètre du tube18 mm
- Poids1.92 lb
- Largeur0.78 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz à lame soudée
Aperçu
Description du fabricant
GSWB238089 18X380X150 STK 400N SOUDÉ BL
- Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré