Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue16.10 po
- Force67.44 lb
- Hauteur0.780 po
- Longueur17.712 po
- Diamètre de la tige8 mm
- Accident vasculaire cérébral6.3 po
- Diamètre du tube18 mm
- Poids2.08 lb
- Largeur0.78 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz à lame soudée
Aperçu
Description du fabricant
GSWB240967 18X409X160 STK 300N SOUDÉ BL
- Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré