Motion
GSWB252633

AS RAYMOND
GSWB252633

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X526X220 STK 150N
N° D’ARTICLE MI14986903
N° MFRGSWB252633
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSWB252633

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X526X220 STK 150N
N° D’ARTICLE MI14986903
N° MFRGSWB252633
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
Prix32.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    20.71 po
  • Force
    33.72 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    22.780 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    8.66 po
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    2.72 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz à lame soudée

Aperçu

Description du fabricant
GSWB252633 18X526X220 STK 150N SOUDÉ BL
  • Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good