Motion
GSWB258656

AS RAYMOND
GSWB258656

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X586X250 STK 250N
N° D’ARTICLE MI14986917
N° MFRGSWB258656
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSWB258656

RESSORT À GAZ À EXTRÉMITÉ À LAME SOUDÉE 18X586X250 STK 250N
N° D’ARTICLE MI14986917
N° MFRGSWB258656

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    586 mm
  • Force
    56.20 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    25.380 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    9.84 po
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    3.05 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz à lame soudée

Aperçu

Description du fabricant
GSWB258656 18X586X250 STK 250N SOUDÉ BL
  • Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon