Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue11.26 po
- Force101.16 lb
- Hauteur0.996 po
- Longueur12.386 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Accident vasculaire cérébral3.74 po
- Diamètre du tube23 mm
- Poids2.29 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz à lame soudée
Aperçu
- Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré