Motion
GSEL2100120

AS RAYMOND
GSEL2100120

0.71X11.9X3.5 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 120#
N° D’ARTICLE MI14987122
N° MFRGSEL2100120
Prix79.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSEL2100120

0.71X11.9X3.5 RESSORT À GAZ VERROUILLABLE FIXE STK 120#
N° D’ARTICLE MI14987122
N° MFRGSEL2100120
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
Prix79.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    11.90 po
  • Force
    120 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    13.09 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.48 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.5 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.39 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz verrouillable fixe

Aperçu

Description du fabricant
GSEL2100120 0.71X11.9X3.5 STK NO 120 FIXE
  • Couvercle/mécanisme de verrouillage fixe lorsque le ressort est complètement déployé pour protéger les personnes et l’équipement critique