Spécifications
Dimensions
- Global Largeur12 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas2200 mm
Détails
- Type de courroie8M
- Description525L8 CONTI V MULTICÔTE
- Catalogue du fabricant
- MatérielPolyuréthane
- Température maximale176 °F
- Température minimale-67 °F
- Matériau de renforcementPolyester
- Matériau du cordon de renforcementTissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
- Conductif statiqueNON
Aperçu
- La courroie Poly-V® est une courroie unique et infinie avec des nervures longitudinales en forme de V qui s’accouplent de façon cohérente avec les rainures en V dans les poulies.
- Il combine la commodité d’une mince courroie plate monopièce avec la traction adhérente de plusieurs courroies en V pour rendre la courroie Poly-V beaucoup meilleure que l’une ou l’autre pour de nombreuses applications.
- Pour répartir uniformément la charge d’entraînement sur toute la largeur de la poulie, la courroie Poly-V est construite comme une seule unité avec un élément de tension ininterrompu et entièrement soutenu.
- Le profil en coupe transversale mince permet l’utilisation de poulies plus petites que les courroies en V standard et les courroies en Poly-V pour des rapports de vitesse de 40:1.
- Avec toute cette capacité, la courroie Poly-V suit correctement sans guides spéciaux, brides, couronnes ou rainures profondes.
- Résiste à la mise en place dans les rainures, de sorte que les rapports de vitesse restent plus constants et que la vitesse de sortie reste plus uniforme.
- Augmentation de la durée de vie de la courroie et de la poulieRéduction du coût d’entraînementRendement constant_
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des pignons en composite Continental Thunderbolt SilentSyncInnovation révolutionnaire des pignons conçue pour faciliter l’adoption de la technologie de courroie SilentSync tout en créant de multiples solutions de valeur. Fabriqué à partir d’un composite breveté renforcé de fibre de carbone.
Voir la documentation
Tableau de référence croisé Continental ThunderboltAccédez au tableau de références croisées Thunderbolt, conçu pour vous aider à faire correspondre rapidement les numéros de pièces des concurrents aux bonnes pièces de rechange Thunderbolt pour une commande précise et efficace.
Voir la documentation
Un bon tensionnement Continental peut améliorer la durée de vie de la courroieLe mesureur de fréquence de courroie TensionRite et l’outil d’alignement laser de Continental ContiTech améliorent la performance de la courroie de transmission de puissance grâce à un tensionnement et un alignement précis. Idéal pour les courroies en V, les courroies synchrones, les poulies et les pignons dans les applications industrielles dans diverses industries.
Voir la documentation
Dépliant d’investissement Protégez votre ceinture Continental Monster HideLes composés de couverture Monster Hide de Continental offrent une résistance extrême aux coupures, aux entailles et à l’abrasion pour les applications de convoyeurs de manutention de matériaux en vrac, d’extraction de roches dures et d’agrégats. Conçu pour les conditions d’impact sévères dans les carrières, les systèmes terrestres et les opérations à tonnage élevé.
Voir la documentation
Plus de ressources
Continental donne à vos ceintures un avantage contre la circulaire des coupures
Les composés Cut & Gouge de Continental sont conçus pour les courroies de convoyeur fonctionnant dans des environnements d’impact et d’abrasion sévères. Conçus pour résister aux coupures, aux entailles et à l’usure, ces composés aident à prolonger la durée de vie de la courroie, à réduire les temps d’arrêt et à réduire les coûts d’exploitation globaux.
Continental Fryline Boyau d’huile pour aliments chauds Dépliant Continental
Le tuyau Fryline de Continental est conçu pour le transfert sécuritaire d’huiles comestibles chaudes dans les applications de transformation alimentaire. Doté d’un tube NBR conforme à la FDA et d’un renfort tressé en acier, il résiste aux températures élevées tout en préservant le goût et la qualité du produit.