Motion
1344-C14M-20-S

CONTINENTAL
1344-C14M-20-S

Courroies spécialisées - 26V, pas de 14 mm, longueur de pas de 1302 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14993724
N° MFR1344-C14M-20-S
Prix383.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
1344-C14M-20-S

Courroies spécialisées - 26V, pas de 14 mm, longueur de pas de 1302 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI14993724
N° MFR1344-C14M-20-S
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
Prix383.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1344 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    1626V293-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
1344-C14M-20-S SYNCHROCHAINE SUPRÊME
  • Les courroies Conti VX® Varispeed Supreme offrent une rigidité transversale et une flexibilité exceptionnelles, empêchant le gondolement à des diamètres serrés où les contraintes atteignent un sommet.
  • La prise ferme assure une transmission de puissance précise et réactive sur toute la plage de fonctionnement, ce qui donne une performance fiable et une durée de vie prolongée de la courroie.
  • Leur section transversale uniforme réduit l’usure de l’entraînement, tandis que la flexibilité supérieure sur la longueur supporte les petites poulies.
  • Avec une véritable stabilité dimensionnelle et une capacité de puissance supérieure, ces courroies offrent une durabilité prolongée et minimisent les temps d’arrêt de l’entretien pour une productivité et une rentabilité améliorées.