Spécifications
Dimensions
- Taille de la tige2-1/4 po
Détails
- Type d’outilExtracteur de vis
Aperçu
- QUICK-CHANGE CHUCK : La technologie DoubleLok s'assure que les deux extrémités de la mèche se verrouillent solidement dans les visseuses à percussion et les mandrins à changement rapide
- MARCHE MINIMALE : l’extrémité de la perceuse est conçue pour démarrer rapidement avec un minimum de marche
- DURABILITÉ MAXIMALE : Fabriqué en acier M2 haute vitesse et très résistant pour une durabilité maximale et une longue durée de vie avec des visseuses à percussion