Spécifications
Dimensions
- Taille de la tige1-1/4 po, 2-1/4 po, 3-1/4 po
Détails
- Type d’outilExtracteur de vis
Aperçu
- QUICK-CHANGE CHUCK : La technologie DoubleLok s'assure que les deux extrémités de la mèche se verrouillent solidement dans les visseuses à percussion et les mandrins à changement rapide
- MARCHE MINIMALE : l’extrémité de la perceuse est conçue pour démarrer rapidement avec un minimum de marche
- DURABILITÉ MAXIMALE : Fabriqué en acier M2 haute vitesse et très résistant pour une durabilité maximale et une longue durée de vie avec des visseuses à percussion
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : La pointe de l'extrémité de l'extracteur est dentelée pour un couple accru afin de retirer même les boulons et vis les plus durs