Spécifications
Détails
- Pile inclusePile incluse
- Type de batterieLithium-ion Max*
- Sans fil ou avec filSans fil
Aperçu
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : Le bloc-piles haute capacité de 4.0 Ah permet une durée de fonctionnement prolongée
- PORTÉE PROLONGÉE : Jusqu’à 14 pi** avec rallonge
- COUPES PRÉCISES : Tête et lame inclinées pour une coupe précise
- MANIABILITÉ MAXIMALE : Prise souple sur la rallonge de poteau pour une manœuvrabilité maximale
- COMPATIBLE AVEC VERSATRACK : Utiliser le crochet intégré pour accrocher cet outil directement sur le système d’organisation murale VERSATRACK (vendu séparément)
- Jusqu’à 165 coupes de pin de 2 po x 4 po par charge