Motion
CMCD710C2

CRAFTSMAN
CMCD710C2

CMCD710C2
N° D’ARTICLE MI14996167
N° MFRCMCD710C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCD710C2

CMCD710C2
N° D’ARTICLE MI14996167
N° MFRCMCD710C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    V20* Sans fil Sans balais 1/2-in. La perceuse/visseuse (1 batterie) est prête pour vos besoins de perçage et de fixation grâce à un moteur sans balais qui vous offre jusqu’à 25 % plus de temps de fonctionnement et une durabilité améliorée. Vous devez travailler dans un endroit sombre, nous avons ce qu’il vous faut. La perceuse/visseuse offre une lumière DEL pour améliorer la visibilité dans les zones de travail sombres.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCD710C2 20V BLDRL/TROUSSE D’ENTRAÎNEMENT
  • MOTEUR SANS BROSSE : Fournit jusqu’à 25 % plus de temps de fonctionnement* et produit 350 watts unitaires pour une durabilité accrue
  • VITESSE AUGMENTÉE : Boîte 2-Speed avec des vitesses de 0-600/0-1,900
  • CHANGEMENTS DE MÈCHE FACILES : mandrin sans clé 1/2-in
  • VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : la lumière DEL aide dans les zones de travail sombres
  • Comprend : perceuse-visseuse Cmcd710 , (2) pile au lithium-ion V20 20V Max* 1.5Ah , chargeur au lithium-ion V20 20V Max* et sac de rangement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif