Motion
CMCE100B

CRAFTSMAN
CMCE100B

CMCE100B
N° D’ARTICLE MI14996170
N° MFRCMCE100B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCE100B

CMCE100B
N° D’ARTICLE MI14996170
N° MFRCMCE100B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon d’appui
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cette polisseuse sans fil CRAFTSMAN ® V20* de 10 po produit 2800 OPM, assurant une finition sans tourbillon. Le moteur haute puissance combiné à un cadran à vitesse variable permet à l’utilisateur d’obtenir des performances et une commodité maximales. Cette poignée de style roue, avec poignées surmoulées, offre le confort et la polyvalence nécessaires à une utilisation prolongée. 20V Batterie MAX.*, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts. La tension nominale est de 18.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée profilée surmoulée
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCE100B 20V 10INPOLISHER-BARE
  • PRISE SURMOULÉE CONTOURNÉE pour plus de confort pendant l’utilisation
  • BLOC ORBITAL DE 10 PO pour une grande surface
  • CADRAN À VITESSE VARIABLE pour le contrôle
  • Compatible avec VERSATRACK. (vendu séparément)