Motion
CMCF810C1

CRAFTSMAN
CMCF810C1

CMCF810C1
N° D’ARTICLE MI14996173
N° MFRCMCF810C1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCF810C1

CMCF810C1
N° D’ARTICLE MI14996173
N° MFRCMCF810C1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Longueur totale
    12.7 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    V20* Sans fil Sans balais 1/4-in. L’impacteur (1 batterie) met en évidence un moteur sans balais, ce qui permet à l’utilisateur d’augmenter jusqu’à 30 % le temps de fonctionnement, ce qui augmente le couple et la vitesse, ce qui permet une facilité accrue tout en entraînant de grandes fixations. Le tournevis à chocs est conçu en pensant à l’utilisateur, ce qui permet de changer facilement les mèches et offre un contrôle maximal pendant l’application.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    3500 ipm
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Vitesse variable
    Variable

Aperçu

Description du fabricant
CMCF810C1 20V1/4 BLIMPACTDRKIT
  • Les moteurs sans balais offrent jusqu’à 30 % plus de temps de fonctionnement et une durabilité améliorée
  • La visseuse à percussion sans fil de 1/4 po produit un couple de 1 500 po-lb pour l’enfoncement de fixations plus grosses
  • Mandrin à dégagement rapide pour les changements de easy1-handed bits
  • Max. 2, 800 tr/min et 3, 500 ipms pour les applications de fixation rapide
  • Le chargeur au lithium V20 20V MAX* offre un temps de charge de 60 minutes ou moins sur la batterie incluse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon