Motion
CMCF820D2

CRAFTSMAN
CMCF820D2

CMCF820D2
N° D’ARTICLE MI14996174
N° MFRCMCF820D2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCF820D2

CMCF820D2
N° D’ARTICLE MI14996174
N° MFRCMCF820D2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Longueur totale
    12.8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La visseuse à chocs sans balais V20* sans fil de 1/4 po est dotée d’un moteur sans balais pour une longue durée de vie de l’outil et une longue durée de fonctionnement. Avec un couple maximal de 1700 po-lb, ce produit entraîne facilement de grandes fixations. Conçu pour l’utilisateur, le mandrin à dégagement rapide permet de changer facilement la mèche d’une seule main.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    3800 ipm
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Vitesse variable
    Variable

Aperçu

Description du fabricant
CMCF820D2 20BRLES1/4IMPDRIVERKT
  • HAUTE PERFORMANCE : Jusqu’à 2X temps d’exécution de plus
  • FIXATION RAPIDE : Max. 2,900 tr/min et max. 3,800 IPM pour les applications de fixation rapide
  • VITESSE AUGMENTÉE : réglages variables à 3 vitesses pour 0-1300, 0-2600, 0-2900 tr/min
  • COUPLE DE CONDUITE : Offre un couple maximal de 1,700 po-lb pour l’enfoncement de fixations plus grosses
  • RAPIDE ET FACILE : relâchez rapidement le mandrin pour changer facilement la mèche d’une seule main

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon